5S-2LA-HSL920UDT#09
Leírás
NTN 5S-2LA-HSL920UDT#09
Anyagszám 5S-2LA-HSL920UDT 09
BDI anyagszám 25267704
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Machined Cage
Kosáranyag:
Phenolic
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
22228CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 22228CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 22228CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666183
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing