cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,567
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Opis
INA SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Nr. katalogowy SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Nr kat. BDI 24862076
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,346
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
566541
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
NU2372EMAW45BW50BC3
Opis
TIMKEN NU2372EMAW45BW50BC3
Nr. katalogowy NU2372EMAW45BW50BC3
Nr kat. BDI 23924899
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No