Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás

ÖSSZEHASONLÍTÁS

CRH-12

Leírás
KOYO CRH-12

KOYO

Anyagszám CRH-12

BDI anyagszám 20073510

Jellemzők

Görgő szélesség - hüvelyk: 0,438
Menet mérete: 5/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk: 0,438
Csapszeg átmérő - milliméter: 11,125
tömítettség: Open

Profil: Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Görgő átmérő - milliméter: 15,875
Görgő átmérő - hüvelyk: 0,625
Egyéb jellemzők: Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.