Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
32
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
60,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,375
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,75
Külső átmérő - milliméter:
196,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,35
Külső átmérő - milliméter:
161,29
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
7