Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
65,024
Šírka tváre - palce:
2,56
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576460
Priemer stúpania – milimetre:
61,12
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
W24-8M-35X1/2 MPB
Popis
CONTINENTAL W24-8M-35X1/2 MPB
Katalógové číslo výrobcu W24-8M-35X1/2 MPB
BDI # 413978
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
36,271
Šírka tváre - palce:
1,428
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P24-8M-20-1108
Popis
CONTINENTAL P24-8M-20-1108
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-1108
BDI # 414139
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed