cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577314
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
32
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,656
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,577
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,063
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,719
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
16