cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,11
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
114,808
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,047
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
104,394
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,472
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,68
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,612
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,558
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,145
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,612
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,558
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,145
Sposób Montażu:
Bushed