W29-14M-90X7/8 MPB
Popis
CONTINENTAL W29-14M-90X7/8 MPB
Katalógové číslo výrobcu W29-14M-90X7/8 MPB
BDI # 413997
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,224
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
95,072
Šírka tváre - palce:
3,743
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
GTR-29G-14M-90-MPB
Popis
CONTINENTAL GTR-29G-14M-90-MPB
Katalógové číslo výrobcu GTR-29G-14M-90-MPB
BDI # 415733
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
134
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
98,552
Šírka tváre - palce:
3,88
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Falcon HTC Belt Style
Globálne číslo dielu GPN:
577366
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,907
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,853
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576970
Priemer stúpania – milimetre:
73,838
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,907
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,853
Šírka tváre – milimetre:
65,024
Šírka tváre - palce:
2,56
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576467
Priemer stúpania – milimetre:
73,838
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
107,01
Šírka tváre - palce:
4,213
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576933
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Rough Bore