Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
W-21S-SLB

ÖSSZEHASONLÍTÁS

W-21S-SLB

Leírás
CONTINENTAL W-21S-SLB

CONTINENTAL

Anyagszám W-21S-SLB

BDI anyagszám 409671

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 2,105
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 2,051
Futófelület szélesség - milliméter: 33
Futófelület szélesség - hüvelyk: 1,299

Szíjhézag: 8 MM
Egyéb jellemzők: Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN: 576963
Hézag átmérő - milliméter: 53,467
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.