cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,024
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,56
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576482
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,86
Sposób Montażu:
Rough Bore
40G-14M-125-3535
Opis
CONTINENTAL 40G-14M-125-3535
Nr. katalogowy 40G-14M-125-3535
Nr kat. BDI 415741
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
186
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,907
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577380
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,25
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
16
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed