cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,024
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,56
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576497
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,6
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
107,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,213
Podziałka Pasa:
14 Millimeter
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,55
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
105