P52-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P52-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P52-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255235
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
P52-14M-115-4040 HT250
Opis
DODGE P52-14M-115-4040 HT250
Nr. katalogowy P52-14M-115-4040 HT250
Nr kat. BDI 255572
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,258
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
90,576
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,213
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
82,753
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed