Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
90
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,255
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,254
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,03
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
142
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,198
Futófelület szélesség - milliméter:
85,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,374
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,939
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,909
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
100,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
90
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,255
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,03
Rögzítési mód:
Rough Bore