cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
577721
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,013
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,968
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,336
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,84
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127,33
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
212,725
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,961
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,656
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,577
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
Sposób Montażu:
Bushed