Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,375
Menet mérete:
1/4-28
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
6,35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
12,7
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,375
Menet mérete:
1/4-28
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
6,35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
12,7
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,375
Menet mérete:
1/4-28
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
6,35
tömítettség:
Open
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
12,7
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,375
Menet mérete:
1/4-28
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
6,35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
12,7
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238536
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,375
Menet mérete:
1/4-28
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,25
Csapszeg átmérő - milliméter:
6,35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
12,7
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,5
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class