Jellemzők
Csatlakozó típusa:
4 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.23 - 0.25 Cv Factor | Base Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
2,394
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.5 - 0.39 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
5,685
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.87 - 0.72 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | Non Locking Style | With Bracket
Teljes hossz - hüvelyk:
4,185
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.87 - 0.72 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
3,465
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
5,173
Feszültség:
110-115/50-60 VAC