G2-20 125BAR 2WB 37FT/CARTON
Leírás
G2-20/125BAR/2WB ; G2-20/125BAR/2WB
Anyagszám 4657-0644
BDI anyagszám 15000298
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,86
Külső átmérő - milliméter:
47,244
Egyéb jellemzők:
2 Wire Braid
Jellemző felhasználás:
High Pressure Hydraulic Oil Line
Belső átmérő - milliméter:
31,75
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,38
Külső átmérő - milliméter:
35,052
Egyéb jellemzők:
Braid High Tensile Steel Wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Agriculture | Construction | Mining | Stationary | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines | Suction Lines | Attachment Lines
Belső átmérő - milliméter:
25,4
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,53
Külső átmérő - milliméter:
38,9
Egyéb jellemzők:
6000 PSI | 413.7 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
Belső átmérő - milliméter:
25,4
Szín:
Black
20EFG5K
Leírás
EFG5K20/350BAR/6SW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 4651-01287
BDI anyagszám 1480733
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,97
Külső átmérő - milliméter:
50,038
Egyéb jellemzők:
20000 PSI Min Burst Pressure | 6 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
Jellemző felhasználás:
Hydrostatic Transmission
Belső átmérő - milliméter:
31,75
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,53
Külső átmérő - milliméter:
38,862
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 20000 PSI | Extremely High Pressure High Impulse | Four Alternating Layer Of Spiraled | High Tensile Wire
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
25,4
Szín:
Black