8262R220EAC24-120 DC24-125/DC
Opis
ASCO VALVE 8262R220EAC24-120 DC24-125/DC
Nr. katalogowy 8262R220EAC24-120 DC24-125/DC
Nr kat. BDI 20694756
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.52 Cv Factor | 5/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,993
Napięcie:
24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC