cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,034
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,71
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
665772
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
665806
Kąt Nacisku:
20 Degree
YSBS10F34RH-20X1 3/16
Opis
BROWNING YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr. katalogowy YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr kat. BDI 321124
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,36
S1234 X 1" 1/4" KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1234 X 1" 1/4" KW 2SS
Nr. katalogowy S1234 X 1IN 1/4IN KW 2SS
Nr kat. BDI 24441234
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,833
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,958
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
2,125
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
53,975