S1612BS 3/8 1/8KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1612BS 3/8 1/8KW SS
Nr. katalogowy S1612BS 3/8 1/8KW SS
Nr kat. BDI 21837758
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
0,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,05
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
0,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type B
Globalny Numer Części GPN:
672203
Kąt Nacisku:
20
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
0,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
20 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A | Without Keyway | Drilled Hole Through One Wall
Globalny Numer Części GPN:
668292
Kąt Nacisku:
20
cechy
Styl Przekładni:
Helical Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
0,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 Transverse DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Globalny Numer Części GPN:
668338
Kąt Nacisku:
14,5
S412 1-1/4 KW/SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S412 1-1/4 KW/SS
Nr. katalogowy S412 1-1/4 KW/SS
Nr kat. BDI 21445649
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2