Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,701
Feszültség:
230 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.58 Cv Factor | 8MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,701
Feszültség:
230 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,969
Feszültség:
230 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,504
Feszültség:
230 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,969
Feszültség:
230 VAC