cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
9,25
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
234,95
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
381
Inne Funkcje:
14 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
15
cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,66
Średnica Rolki - Milimetry:
67,564
Seria:
567
Długość - Stopy:
0,172
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Polyethylene
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
7,75
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
196,85
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
330,2
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
13
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
10