Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125

Porównaj

ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125

Opis
HUB CITY ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125

HUB CITY

Nr. katalogowy ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125

Nr kat. BDI 476195

cechy

Rama Montażowa: 56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 8,3
Typ Reduktora: Right Angle
Calowe - Metryczne: Inch

Odległość Nominalna Osi - Milimetry: 63
Odległość Nominalna Osi - Cale: 2,48
Inne Funkcje: Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu: Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale: 12,1

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
0250-41621

Porównaj

0250-41621

Opis
HUB CITY 0250-41621

HUB CITY

Nr. katalogowy 0250-41621

Nr kat. BDI 481325

cechy

Rama Montażowa: 56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 8,3
Typ Reduktora: Right Angle
Calowe - Metryczne: Inch

Odległość Nominalna Osi - Milimetry: 32,258
Odległość Nominalna Osi - Cale: 1,27
Inne Funkcje: Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu: Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale: 11,11

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
0250-10967

Porównaj

0250-10967

Opis
HUB CITY 0250-10967

HUB CITY

Nr. katalogowy 0250-10967

Nr kat. BDI 478593

cechy

Rama Montażowa: 143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 8,3
Typ Reduktora: Inline
Zamontowany Silnik: No

Calowe - Metryczne: Inch
Inne Funkcje: Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu: Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale: 13,06
Szerokość Całkowita - Cale: 9,84

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość