790 3.78/1 STD SP 1.750
Opis
HUB CITY 790 3.78/1 STD SP 1.750
Nr. katalogowy 790 3.78/1 STD SP 1.750
Nr kat. BDI 476960
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,813
Szerokość Całkowita - Cale:
6,594
HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Opis
DODGE HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Nr kat. BDI 298958
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,29
Szerokość Całkowita - Cale:
10,35
VT006-004-0-RM060-28A
Opis
BOSTON GEAR VT006-004-0-RM060-28A
Nr. katalogowy VT006-004-0-RM060-28A
Nr kat. BDI 847390
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,354
Szerokość Całkowita - Cale:
3,15
SSRM1Q-4.000-140TC-140TC
Opis
HUB CITY SSRM1Q-4.000-140TC-140TC
Nr. katalogowy SSRM1Q-4.000-140TC-140TC
Nr kat. BDI 482315
cechy
Rama Montażowa:
Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
48,514
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,91
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,16
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
118,618
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,67
Inne Funkcje:
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,28