P112-14M-115-4545 HT250
Opis
DODGE P112-14M-115-4545 HT250
Nr. katalogowy P112-14M-115-4545 HT250
Nr kat. BDI 255550
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,54
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
499,11
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
P112-14M-170-4545 HT250
Opis
DODGE P112-14M-170-4545 HT250
Nr. katalogowy P112-14M-170-4545 HT250
Nr kat. BDI 255552
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,54
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
499,11
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
170