Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Bushed
P40-20M-230X2 7/8
Leírás
CONTINENTAL P40-20M-230X2 7/8
Anyagszám P40-20M-230 ; 7/8
BDI anyagszám 413721
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Rough Bore