cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
12,827
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
16,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
12,827
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
10-3M-15 NR. 03M1510
Opis
SATI 10-3M-15 NR. 03M1510
Nr. katalogowy 10-3M-15 NR. 03M1510
Nr kat. BDI 1403776
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore
10-3M-09 NR. 03M0910
Opis
SATI 10-3M-09 NR. 03M0910
Nr. katalogowy 10-3M-09 NR. 03M0910
Nr kat. BDI 1403756
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,376
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,55
Sposób Montażu:
Rough Bore