cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,827
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,797
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,504
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
21,01
Sposób Montażu:
Rough Bore
PLB3-022DF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB3-022DF09-1/4
Nr. katalogowy PLB3-022DF09-1/4
Nr kat. BDI 173659
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,827
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,622
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,797
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
21
Sposób Montażu:
Finished Bore
22-3M-15 NR. 03M1522
Opis
SATI 22-3M-15 NR. 03M1522
Nr. katalogowy 22-3M-15 NR. 03M1522
Nr kat. BDI 1403784
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,827
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,797
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,768
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
21,01
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,827
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
26,924
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,797
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PL Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
Średnica Podziałowa - Milimetry:
21
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,827
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
24,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,797
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
21,006
Sposób Montażu:
Rough Bore