cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,754
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,71
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,963
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,219
Podziałka Pasa:
5 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
44,552
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
25
Typ Pasa:
5M-25
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,754
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,71
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,963
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,219
Podziałka Pasa:
5 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
44,552
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
25
Typ Pasa:
5M-25
PLB5-029DF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-029DF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-029DF09-5/16
Nr kat. BDI 173892
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,817
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
46,152
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-025DF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-025DF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-025DF09-1/4
Nr kat. BDI 173885
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,566
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
44,704
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,521
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
39,776
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,76
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,65
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,813
Podziałka Pasa:
5 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
95,504
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
Typ Pasa:
5M-15