72-5M-15 1610 NR. 0515072
Opis
SATI 72-5M-15 1610 NR. 0515072
Nr. katalogowy 72-5M-15 1610 NR. 0515072
Nr kat. BDI 839654
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,467
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,837
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,781
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,59
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,509
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,464
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
89,129
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,639
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,594
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,807
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
143,24
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,013
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
135
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,968
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,807
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127,32
Sposób Montażu:
Bushed
P60-5M-25-1610 HT250
Opis
DODGE P60-5M-25-1610 HT250
Nr. katalogowy P60-5M-25-1610 HT250
Nr kat. BDI 255134
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,76
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
102,718
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
95,504
Sposób Montażu:
Bushed