Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed
P28-8M-50X3/4 MPB
Leírás
CONTINENTAL P28-8M-50X3/4 MPB
Anyagszám P28-8M-50X3/4 MPB
BDI anyagszám 413642
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,753
Futófelület szélesség - milliméter:
26
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,024
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576451
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Rough Bore