8MX-30S-36 DWG 127074
Opis
GATES 8MX-30S-36 DWG 127074
Nr. katalogowy 8MX-30S-36 DWG 127074
Nr kat. BDI 21492114
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,945
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Poly Chain GT2 Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,394
Sposób Montażu:
Rough Bore
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Opis
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Nr. katalogowy P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Nr kat. BDI 21532269
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Rough Bore
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Opis
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Nr. katalogowy P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Nr kat. BDI 21532270
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Rough Bore
8MX-28X-36 DWG B126093
Opis
GATES 8MX-28X-36 DWG B126093
Nr. katalogowy 8MX-28X-36 DWG B126093
Nr kat. BDI 21492125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Poly Chain GT2 Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,3
Sposób Montażu:
Rough Bore
P64-8M-30 PER MZ233-889-1366
Opis
GATES P64-8M-30 PER MZ233-889-1366
Nr. katalogowy P64-8M-30 PER MZ233-889-1366
Nr kat. BDI 21532271
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,958
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Rough Bore