PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS;661390
Opis
DODGE PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
Nr. katalogowy PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
Nr kat. BDI 27578919
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,912
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
137,211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,802
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
83,82
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,3
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
124,765
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
68