D240C35 X 7-1/4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D240C35 X 7-1/4
Nr. katalogowy D240C35 X 7-1/4
Nr kat. BDI 25852116
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
3
Rozmiar Łańcucha:
240-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
76,2
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
33,467
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
35,13
Średnica Podziałowa - Milimetry:
850,062
Sposób Montażu:
Finished Bore
D240C45H X 8" KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D240C45H X 8" KW 2SS
Nr. katalogowy D240C45H X 8IN KW 2SS
Nr kat. BDI 25163331
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
3
Rozmiar Łańcucha:
240-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
76,2
Średnica Podziałowa - Cale:
43,007
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
44,7
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1092,378
Sposób Montażu:
Finished Bore