D50B21H X 1-5/8 3/8KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D50B21H X 1-5/8 3/8KW 2SS
Nr. katalogowy D50B21H X 1-5/8 3/8KW 2SS
Nr kat. BDI 21857495
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
4,194
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,522
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,52
Sposób Montażu:
Finished Bore
D50B21H X 2" 1/2KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D50B21H X 2" 1/2KW 2SS
Nr. katalogowy D50B21H X 2IN 1/2KW 2SS
Nr kat. BDI 24742874
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
4,194
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,522
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,52
Sposób Montażu:
Finished Bore
D50B21H X 1-1/2 3/8" KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D50B21H X 1-1/2 3/8" KW
Nr. katalogowy D50B21H X 1-1/2 3/8IN KW
Nr kat. BDI 25179031
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
4,194
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,522
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,52
Sposób Montażu:
Finished Bore
D50B21H REBORED TO 1-3/4" KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D50B21H REBORED TO 1-3/4" KW 2SS
Nr. katalogowy D50B21H REBORED TO 1-3/4IN KW 2SS
Nr kat. BDI 24518148
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
4,194
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,522
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,52
Sposób Montażu:
Finished Bore
D50B21 X 1-1/4 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D50B21 X 1-1/4 KW SS
Nr. katalogowy D50B21 X 1-1/4 KW SS
Nr kat. BDI 23126033
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
4,194
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,522
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,52
Sposób Montażu:
Finished Bore