W1220Q 1/8X1/16 KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1220Q 1/8X1/16 KW
Nr. katalogowy W1220Q 1/8X1/16 KW
Nr kat. BDI 21569646
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | 1/8" X 1/16" Keyway
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
W1220D 1/2 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1220D 1/2 KW 2SS
Nr. katalogowy W1220D 1/2 KW 2SS
Nr kat. BDI 21587827
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
W1020 5/8 BORE KW/NO SS SPCL
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1020 5/8 BORE KW/NO SS SPCL
Nr. katalogowy W1020 5/8 BORE KW/NO SS SPCL
Nr kat. BDI 21516205
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | No Keyway
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Nr. katalogowy W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Nr kat. BDI 23036746
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | 3/16" Keyway 2 Setscrew
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Bronze
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8