Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14,25
Vonkajší priemer – milimetre:
361,95
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Vnútorný priemer - palce:
1
Ostatné vlastnosti:
Arm Style
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
2
QF1000X100MMU
Popis
TIMKEN LOVEJOY QF1000X100MMU
Katalógové číslo výrobcu QF1000X100MMU
BDI # 23204794
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
10,5
Dĺžka cez dieru – milimetre:
116,84
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
198,4
Druh spojky:
Jaw Coupling
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,25
Dĺžka cez dieru – milimetre:
152,4
Dĺžka cez dieru – palce:
6
Vonkajší priemer – milimetre:
260,35
Vnútorný priemer – milimetre:
177,8
Vnútorný priemer - palce:
7
Ostatné vlastnosti:
Keyway on ID
Rada púzdra:
7060
SX255-6 3-1/8 3/4X3/8 KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY SX255-6 3-1/8 3/4X3/8 KW
Katalógové číslo výrobcu SX255-6 3-1/8 3/4X3/8 KW
BDI # 19075220
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
255,016
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
10,04
Dĺžka cez dieru – milimetre:
115,062
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Torsionally Rigid
Priemer náboju – milimetre:
155,448
Druh spojky:
Disc Coupling
LH900 HUB 2-1/2 5/8X5/16KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY LH900 HUB 2-1/2 5/8X5/16KW
Katalógové číslo výrobcu LH900 HUB 2-1/2 5/8X5/16KW
BDI # 23204552
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
10,04
Dĺžka cez dieru – milimetre:
101,346
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Priemer náboju – milimetre:
230,124
Druh spojky:
Jaw Coupling