115HMTP05 6B SAE-A 2
Opis
BROWNING 115HMTP05 6B SAE-A 2
Nr. katalogowy 115HMTP05 6B SAE-A 2
Nr kat. BDI 358820
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,57
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,7
115HMTP05 13T SAE-B 2
Opis
BROWNING 115HMTP05 13T SAE-B 2
Nr. katalogowy 115HMTP05 13T SAE-B 2
Nr kat. BDI 23983561
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,05
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
216,662
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,53
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
21,09
215HMTP05 6B SAE-A 2
Opis
BROWNING 215HMTP05 6B SAE-A 2
Nr. katalogowy 215HMTP05 6B SAE-A 2
Nr kat. BDI 358869
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,54