Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,979
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
577215
Hézag átmérő - milliméter:
891,261
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,896
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,786
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
962,558
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,5
Külső átmérő - milliméter:
850,9
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
38,35
Külső átmérő - milliméter:
974,09
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,979
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577359
Hézag átmérő - milliméter:
891,261
Rögzítési mód:
Bushed