Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Bushed