Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
18,4
Külső átmérő - milliméter:
467,36
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
53
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,087
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
401,066
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
42
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,64
Külső átmérő - milliméter:
397,256
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30,35
Külső átmérő - milliméter:
770,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
10