cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,93
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Średnica Zewn. Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
1
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,757
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,914
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,712
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,028
Sposób Montażu:
Bushed