cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
20,051
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
530,098
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,881
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
509,295
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
20,051
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
530,098
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,881
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
127
Szerokość Powierzchni - Cale:
5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
509,295
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
107,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,213
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
105