W29-14M-90X7/8 MPB
Opis
CONTINENTAL W29-14M-90X7/8 MPB
Nr. katalogowy W29-14M-90X7/8 MPB
Nr kat. BDI 413997
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,072
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,743
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore
GTR-29G-14M-90-MPB
Opis
CONTINENTAL GTR-29G-14M-90-MPB
Nr. katalogowy GTR-29G-14M-90-MPB
Nr kat. BDI 415733
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
134
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Falcon HTC Belt Style
Globalny Numer Części GPN:
577366
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,907
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576970
Średnica Podziałowa - Milimetry:
73,838
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,907
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,024
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,56
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576467
Średnica Podziałowa - Milimetry:
73,838
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
107,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,213
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576933
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore