Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
190,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170