Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8
Külső átmérő - milliméter:
203,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,75
Külső átmérő - milliméter:
323,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,75
Külső átmérő - milliméter:
247,65
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1