cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,506
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
36,271
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,428
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-115-4545
Opis
CONTINENTAL P72-14M-115-4545
Nr. katalogowy P72-14M-115-4545
Nr kat. BDI 414242
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,173
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577325
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
Sposób Montażu:
Bushed