cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,318
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
166
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577289
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,48
P36-5M-25X1/2 MPB
Opis
CONTINENTAL P36-5M-25X1/2 MPB
Nr. katalogowy P36-5M-25X1/2 MPB
Nr kat. BDI 413691
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
61,214
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,211
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,302
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
100,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,555
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed
P36-5M-15X1/2 MPB
Opis
CONTINENTAL P36-5M-15X1/2 MPB
Nr. katalogowy P36-5M-15X1/2 MPB
Nr kat. BDI 413690
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
61,214
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,211
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,302
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
100,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,555
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed