Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
226,06
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,031
Perem külső átmérője - milliméter:
325,12
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,861
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
305,587
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
37,008
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
226,06
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
69,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,719
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
226,06
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Bushed