cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,817
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,763
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,024
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,56
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576504
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,152
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,817
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,763
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,152
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
32
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,817
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,763
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,152
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
16
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,261
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,216
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
108,229
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,261
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,216
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
108,229
Sposób Montażu:
Bushed